ELEMATIC SPIT - ITP054373 MARTELLO SPIT 321 SDS+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 790 W
Max. Einzelschlagenergie - 2.7 J
Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme
Maschinengewicht - 2.8 kg
Max. Schlagzahl - 4700 1/min
Packung
1 ST
EAN
3439510543733
Artikelnummer
ITP054373
Herstellernummer
054373
Hersteller
ITP
Nennleistungsaufnahme:
790 W
Max. Einzelschlagenergie:
2.7 J
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Maschinengewicht:
2.8 kg
Max. Schlagzahl:
4700 1/min
Martello perforatore elettrico, marca ITW CONSTRUCTION PRODUCTS ITALY SRL, modello ITP054373 - MARTELLO SPIT 321 SDS


