ELEMATIC SPIT - ITP054042 PUNTA RF3 SDS+ 26-450-400 - 054042

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 26 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Schneidenlänge - 400 mm
Geeignet für Stein - ja
Packung
1 ST
EAN
3439510540428
Artikelnummer
ITP054042
Herstellernummer
054042
Hersteller
ITP
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
26 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Schneidenlänge:
400 mm
Geeignet für Stein:
ja
Gesamtlänge:
450 mm
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT RF3 26-450-400


