ELEMATIC SPIT - ITP054039 PUNTA RF3 SDS+ 25-450-400 - 054039

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Stein - ja
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 25 mm
Schneidenlänge - 400 mm
Gesamtlänge - 450 mm
Packung
1 ST
EAN
3439510540398
Artikelnummer
ITP054039
Herstellernummer
054039
Hersteller
ITP
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
25 mm
Schneidenlänge:
400 mm
Gesamtlänge:
450 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT RF3 25-450-400


