Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP054037 PUNTA RF3 SDS+ 24-450-400 - 054037

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP054037 PUNTA RF3 SDS+ 24-450-400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Stein - ja

  • Geeignet für Beton - ja

  • Durchmesser Bohrer - 24 mm

  • Schneidenlänge - 400 mm

  • Gesamtlänge - 450 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3439510540374

Artikelnummer

ITP054037

Herstellernummer

054037

Hersteller

ITP

Geeignet für Stein:

ja

Geeignet für Beton:

ja

Durchmesser Bohrer:

24 mm

Schneidenlänge:

400 mm

Gesamtlänge:

450 mm

Aufnahmesystem:

SDS-plus

MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT RF3 24-450-400