ELEMATIC SPIT - ITP054031 PUNTA RF3 SDS+ 20-250-200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Stein - ja
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 20 mm
Schneidenlänge - 200 mm
Gesamtlänge - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
3439510540312
Artikelnummer
ITP054031
Herstellernummer
054031
Hersteller
ITP
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
20 mm
Schneidenlänge:
200 mm
Gesamtlänge:
250 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT RF3 20-250-200


