ELEMATIC SPIT - ITP054030 PUNTA RF3 SDS+ 18-600-550 - 054030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 18 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Schneidenlänge - 550 mm
Geeignet für Stein - ja
Packung
1 ST
EAN
3439510540305
Artikelnummer
ITP054030
Herstellernummer
054030
Hersteller
ITP
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
18 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Schneidenlänge:
550 mm
Geeignet für Stein:
ja
Gesamtlänge:
600 mm
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT RF3 18-600-550


