Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP019652 CHIODATRICE PULSA 40P+ - 019652

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP019652 CHIODATRICE PULSA 40P+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Batterieart - Lithium-Ionen

  • Magazinkapazität - 20

  • Anzahl der Schüsse je Akkuladung - 10000

  • Anzahl der Schüsse je Gasladung - 500

  • Schlagenergie - 100 J

Packung

  • 1 ST

EAN

3439510196526

Artikelnummer

ITP019652

Herstellernummer

019652

Hersteller

ITP

Batterieart:

Lithium-Ionen

Magazinkapazität:

20

Anzahl der Schüsse je Akkuladung:

10000

Anzahl der Schüsse je Gasladung:

500

Schlagenergie:

100 J

Max. Schallpegel (in 3 Meter Entfernung):

135 dB(C)

Schallleistungspegel:

109 dB(A)

Vibration nach ISO 866211:

4.4 m/s²

Gewicht:

3.8 kg