ELEMATIC SPIT - ITP019487 PACK PULSA 27E + 1000 HC6-22 - 019487
.jpg?8475847983696190C4B4C3B1B1A7A5A0C3A6B377899C8FA4B1A8BFA4C5A799A8AF75857E866F6793B9B2BBA4B4A7A0938076B36D84605E9EC0AC&ts=1782969836449)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schüsse je Akkuladung - 10000
Anzahl der Schüsse je Gasladung - 500
Schlagenergie - 95 J
Batterieart - Lithium-Ionen
Magazinkapazität - 20
Packung
1 ST
EAN
3439510194874
Artikelnummer
ITP019487
Herstellernummer
019487
Hersteller
ITP
Anzahl der Schüsse je Akkuladung:
10000
Anzahl der Schüsse je Gasladung:
500
Schlagenergie:
95 J
Batterieart:
Lithium-Ionen
Magazinkapazität:
20
Max. Schallpegel (in 3 Meter Entfernung):
132 dB(C)
Vibration nach ISO 866211:
4.9 m/s²
Gewicht:
3.4 kg


