ELEMATIC SPIT - ITP011430 CLIP TRH M6/M8 - 011430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 0...0 mm
Doppelschelle - nein
Mit Nagel - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
100 ST
EAN
3439510114308
Artikelnummer
ITP011430
Herstellernummer
011430
Hersteller
ITP
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
0...0 mm
Doppelschelle:
nein
Mit Nagel:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
MODELLO DI CLIP SPIT TRH M6 M8


