Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFX230226G170 Ext-AC Fuori 515W230V - X230226G170

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFX230226G170 Ext-AC Fuori 515W230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 207...253 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 207...253 V

  • Spannungsart - AC

  • Drehzahlgeregelt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574255579

Artikelnummer

HOFX230226G170

Herstellernummer

X230226G170

Hersteller

HOF

Ausführung:

Luft/Luft

Betriebsspannung AC 50 Hz:

207...253 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

207...253 V

Spannungsart:

AC

Drehzahlgeregelt:

nein

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

nein

Mit Heizfunktion:

nein

Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:

550 W

Luftvolumenstrom Kühlen:

133...133 m³/h

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

55...55 °C

Breite:

259 mm

Höhe:

284 mm

Tiefe:

30 mm

Compact Extreme Environments AC with efficient compressor utilizing advanced corrosion protection. This Extreme Envrs Air Conditioner, X230226G170 item measures 22.29x10.23x13.64in a material SS304, capacity 1890BTU 230V.