Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFS060526G031 Slimfit 500W - S060526G031

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFS060526G031 Slimfit 500W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Drehzahlgeregelt - nein

  • Mit Temperaturregelung - ja

  • Funktion Master/Slave - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574237094

Artikelnummer

HOFS060526G031

Herstellernummer

S060526G031

Hersteller

HOF

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Drehzahlgeregelt:

nein

Mit Temperaturregelung:

ja

Funktion Master/Slave:

nein

Mit Heizfunktion:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

10...55 °C

Breite:

280 mm

Höhe:

550 mm

Tiefe:

206 mm

I climatizzatori SpectraCool SlimFit sono progettati con tre opzioni di montaggio salvaspazio per ottimizzare l'ingombro. L'articolo S060526G031 SpectraCool Slim Fit per interni S06 ha una potenza nominale di 500 W 230 V C, in acciaio grigio chiaro.