Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFOICP395220 HMI, 398x525x200 - OICP395220

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFOICP395220 HMI, 398x525x200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 525 mm

  • Höhe - 398 mm

  • Tiefe - 200 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Ausführung der Oberfläche - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

254 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574116245

Artikelnummer

HOFOICP395220

Herstellernummer

OICP395220

Hersteller

HOF

Breite:

525 mm

Höhe:

398 mm

Tiefe:

200 mm

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

grau

Mit Montageplatte:

nein

Mastbefestigung:

nein

Anzahl der Türen:

0

Mit Sichttür:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für metrische Montage:

ja

Schrägdach:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (IP):

IP65

It has a pre-machined hole pattern to allow the fixation of a swing arm and a removable front plate at IP 65 protection. This Operator Interface Control Panel, OICP, OICP395220 item measures 398x525x200mm has a material of Aluminum color Anthracite Gray,finish Powder Coated.