Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMPGS12 Console, 985x1200x400 - MPGS12

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMPGS12 Console, 985x1200x400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - Standpult

  • Breite - 1.2 mm

  • Höhe - 985 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

675 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574033856

Artikelnummer

HOFMPGS12

Herstellernummer

MPGS12

Hersteller

HOF

Komponente des Pultsystems:

Standpult

Breite:

1.2 mm

Höhe:

985 mm

Tiefe:

400 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

Edelstahl

Anzahl der Türen:

2

Schutzart (IP):

IP55

Schutzart (NEMA):

12

The console has a hinged desk panel and an ergonomic design that allows for easy installation and access to HMI. This One-Piece Consoles In Stainless Steel, MPGS, MPGS12 item measures 985x1200x400mm has a material of Stainless Steel color Unpainted, finish Brushed.