ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMPG06R5 Console, 985x600x400 - MPG06R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Standpult
Breite - 600 mm
Höhe - 985 mm
Tiefe - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
675 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574128057
Artikelnummer
HOFMPG06R5
Herstellernummer
MPG06R5
Hersteller
HOF
Komponente des Pultsystems:
Standpult
Breite:
600 mm
Höhe:
985 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7.04
Anzahl der Türen:
1
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
12


