ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMPC123R5 Console base, 700x1200x500 - MPC123R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Unterteil
Breite - 1.2 mm
Höhe - 700 mm
Tiefe - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
675 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574128095
Artikelnummer
HOFMPC123R5
Herstellernummer
MPC123R5
Hersteller
HOF
Komponente des Pultsystems:
Unterteil
Breite:
1.2 mm
Höhe:
700 mm
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7.04
Anzahl der Türen:
2
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
12


