Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMPC062R5 Console a leggio, 250x600x985 - MPC062R5

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMPC062R5 Console a leggio, 250x600x985

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - Standpult

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 250 mm

  • Tiefe - 985 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1341 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574128194

Artikelnummer

HOFMPC062R5

Herstellernummer

MPC062R5

Hersteller

HOF

Komponente des Pultsystems:

Standpult

Breite:

600 mm

Höhe:

250 mm

Tiefe:

985 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7.04

Anzahl der Türen:

1

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

12

Console system MPC is IP 55/56 protected. It includes three interchangeable sections, top, desk and bottom This Console System, MPC, MPC062R5 item measures 250x600x985mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.