Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMPC061R5 Console sup., 500x600x494 - MPC061R5

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMPC061R5 Console sup., 500x600x494

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 500 mm

  • Tiefe - 494 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

675 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574128200

Artikelnummer

HOFMPC061R5

Herstellernummer

MPC061R5

Hersteller

HOF

Breite:

600 mm

Höhe:

500 mm

Tiefe:

494 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7.04

Anzahl der Türen:

1

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

12

Console system MPC is IP 55/56 protected. It includes three interchangeable sections, top, desk and bottom This Console System, MPC, MPC061R5 item measures 500x600x494mm has a material of Mild Steel color Light Gray, finish Powder Coated.