Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCS20085R5 DA PAVIMENTO 2000X800X500 - MCS20085R5

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCS20085R5 DA PAVIMENTO 2000X800X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

772 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8713574126695

Artikelnummer

HOFMCS20085R5

Herstellernummer

MCS20085R5

Hersteller

HOF

Breite:

800 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Freistehend:

ja

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Eckmodell:

ja

Zwischeneinbau:

ja

Koppelbar:

ja

Mit Montageplatte:

ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mastbefestigung:

nein

Mit Tür:

ja

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Mit Oberteil:

ja

Transparenter Deckel:

nein

Geeignet für metrische Montage:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Schrägdach:

nein

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Vorprägungen:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (IP):

IP55

Schutzart (NEMA):

12

Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:

576 W

Da pavimento, 2000x800x500, Armadio componibile, 1 porta, con MP, acciaio dolce, IP55