Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCD22106PER5 Da pavimento 2200x1000x600 - MCD22106PER5

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCD22106PER5 Da pavimento 2200x1000x600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1 mm

  • Höhe - 2.2 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574129566

Artikelnummer

HOFMCD22106PER5

Herstellernummer

MCD22106PER5

Hersteller

HOF

Breite:

1 mm

Höhe:

2.2 mm

Tiefe:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

Edelstahl

RAL-Nummer:

7.04

Freistehend:

ja

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Eckmodell:

ja

Zwischeneinbau:

ja

Koppelbar:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mastbefestigung:

nein

Mit Tür:

ja

Anzahl der Türen:

2

Mit Sichttür:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Mit Oberteil:

ja

Transparenter Deckel:

nein

Geeignet für metrische Montage:

ja

Schrägdach:

nein

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Vorprägungen:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (IP):

IP55

Schutzart (NEMA):

12

Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:

790 W

La gamma di armadi componibili in lamiera d'acciaio, con porta doppia e grado di protezione IP55, è ideale per l’installazione in spazi ristretti dove la porta singola, occuperebbe uno spazio eccessivo di fronte all'armadio.MCD22106PER5