ELDON AUSTRIA GMBH - HOFG520816G150 Spectra Outdoor2300W115 V - G520816G150
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Drehzahlgeregelt - nein
Mit Temperaturregelung - ja
Funktion Master/Slave - nein
Packung
1 ST
EAN
8713574336162
Artikelnummer
HOFG520816G150
Herstellernummer
G520816G150
Hersteller
HOF
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Drehzahlgeregelt:
nein
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
nein
Mit Heizfunktion:
ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...55 °C
Breite:
435 mm
Höhe:
1338 mm
Tiefe:
296 mm


