Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFELC3001DE Cavo per interruttore porta - ELC3001DE

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFELC3001DE Cavo per interruttore porta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574231870

Artikelnummer

HOFELC3001DE

Herstellernummer

ELC3001DE

Hersteller

HOF

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Farbe:

schwarz

Ready-to-use cable to connect to a door switch for EL LED Enclosure Lights. This Cable Door Switch for EL LED Enclosure Lights, ELC, ELC3001DE item measures 3 Meters with a material of Copper color Black.