ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEL1200M Luce 1200lm Movimento - EL1200M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 100...240 V
Spannungsart - AC
Lampenleistung - 12 W
Mit Steckdose - nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker/Kupplung
Packung
1 ST
EAN
8713574231559
Artikelnummer
HOFEL1200M
Herstellernummer
EL1200M
Hersteller
HOF
Bemessungsspannung:
100...240 V
Spannungsart:
AC
Lampenleistung:
12 W
Mit Steckdose:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Länge:
315 mm
Mit Lichtsensor:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Montageart:
Montageclip
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein