ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEKSS16084 DA PAVIMENTO 1600X800X400 - EKSS16084

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 800 mm
Höhe - 1600 mm
Tiefe - 400 mm
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8713574191860
Artikelnummer
HOFEKSS16084
Herstellernummer
EKSS16084
Hersteller
HOF
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
800 mm
Höhe:
1600 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Mit Montageplatte:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
1
Mastbefestigung:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
Anzahl der Schlösser:
1
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit Lüftungstür:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Schutzart (NEMA):
4X


