ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEKDS20124-316 Da pavimento, 2000x1200x400 - EKDS20124-316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1200 mm
Höhe - 2000 mm
Tiefe - 400 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.100 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8713574192102
Artikelnummer
HOFEKDS20124-316
Herstellernummer
EKDS20124-316
Hersteller
HOF
Breite:
1200 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Mit Montageplatte:
ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
Mastbefestigung:
nein
Anzahl der Türen:
2
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für metrische Montage:
ja
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Schrägdach:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
12


