Startseite
Neu

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEFMP220 Panno filtro per esterni - EFMP220

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEFMP220 Panno filtro per esterni

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Filterklasse - G4

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574161634

Artikelnummer

HOFEFMP220

Herstellernummer

EFMP220

Hersteller

HOF

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Filterklasse:

G4

Schutzart (IP):

IP55

Tappetino filtrante pronto all'uso, per sostituire i filtri usati all'interno delle ventole del filtro e i filtri di scarico. Questo tappetino filtrante di ricambio IP55, EFMP, EFMP220 è dotato di un materiale in poliolefine di colore bianco, finitura fibrosa.