Startseite

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEF600R5 VENT. A GRIGLIAFLUSSO 640M3/H - EF600R5

KopierenKopieren
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEF600R5 VENT. A GRIGLIAFLUSSO 640M3/H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Ausgeführt als Einschublüfter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574132719

Artikelnummer

HOFEF600R5

Herstellernummer

EF600R5

Hersteller

HOF

Anzahl der Lüfter:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Ausgeführt als Einschublüfter:

ja

Umlüfter:

nein

Dachlüfter:

nein

Mit Filter:

ja

Volumenstrom, freiblasend:

640 m³/h

Bemessungsleistung:

115 W

EMV-Ausführung:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Montageart:

Schnappbefestigung

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Breite:

320 mm

Höhe:

320 mm

Tiefe:

157 mm

Vent. a griglia,flusso 640m3/h, 230V, 50/60HZ, IP54