ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEF300R5 VENT. A GRIGLIAFLUSSO 223M3/H - EF300R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 256 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Höhe - 252 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
EAN
8713574132580
Artikelnummer
HOFEF300R5
Herstellernummer
EF300R5
Hersteller
HOF
Volumenstrom, freiblasend:
256 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
252 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
252 mm
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
ja
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Dachlüfter:
nein
Tiefe:
119 mm
Bemessungsleistung:
45 W
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
7035


