ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEF250R5 VENT. A GRIGLIAFLUSSO 156M3/H - EF250R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 156 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Höhe - 252 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
EAN
8713574132740
Artikelnummer
HOFEF250R5
Herstellernummer
EF250R5
Hersteller
HOF
Volumenstrom, freiblasend:
156 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
252 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
252 mm
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
Montageart:
Schnappbefestigung
Mit Filter:
ja
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Dachlüfter:
nein
Tiefe:
103 mm
Bemessungsleistung:
18 W
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
7035


