ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEF100R5 VENT. A GRIGLIAFLUSSO 19 M3/H - EF100R5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Lüfter - 1
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Ausgeführt als Einschublüfter - ja
Packung
1 ST
EAN
8713574132900
Artikelnummer
HOFEF100R5
Herstellernummer
EF100R5
Hersteller
HOF
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
nein
Dachlüfter:
nein
Mit Filter:
ja
Volumenstrom, freiblasend:
25 m³/h
Bemessungsleistung:
12 W
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Montageart:
Schnappbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
109 mm
Höhe:
109 mm
Tiefe:
66 mm