ELDON AUSTRIA GMBH - HOFECOM20086 Armadio 2000x800x600 - ECOM20086
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 800 mm
Höhe - 2 mm
Tiefe - 600 mm
Werkstoff - Aluminium
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
EAN
8713574226128
Artikelnummer
HOFECOM20086
Herstellernummer
ECOM20086
Hersteller
HOF
Breite:
800 mm
Höhe:
2 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7.04
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Mastbefestigung:
nein
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
ja
Mit rückseitiger Tür:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für metrische Montage:
ja
Schrägdach:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X


