ELCOM SRL - EOWPLT88-01 LAKIN 83 CESTELLO TONDO BIANCO - PLT88-01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Höhe - 23.5 mm
Durchmesser - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
8052278939430
Artikelnummer
EOWPLT88-01
Herstellernummer
PLT88-01
Hersteller
EOW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Höhe:
23.5 mm
Durchmesser:
80 mm
Incasso da interno orientabile LAKIN 83. Corpo in alluminio verniciato bianco. Dimensione: 80 X 23,5 mm. Foro da incasso : 72 mm.



