ELCOM SRL - EOWB175-R4 B175 10,8W ROSSO 40? 220V IP67 - B175-R4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Einbaudurchmesser - 167 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 195 mm
Packung
1 ST
EAN
8052278972871
Artikelnummer
EOWB175-R4
Herstellernummer
B175-R4
Hersteller
EOW
Schutzart (IP):
IP67
Einbaudurchmesser:
167 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
195 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Außendurchmesser:
180 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtfarbe:
rot
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


