Startseite

ELCOM SRL - EOWB175-N4 B175 10,8W B.N. 40? 220V IP67 - B175-N4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Spannungsart - AC

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8052278972789

Artikelnummer

EOWB175-N4

Herstellernummer

B175-N4

Hersteller

EOW

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

865...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

180 mm

Einbaudurchmesser:

165 mm

Überrollbar:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

BAXTER 175. Incasso con cassaforma per esterno. Corpo: Alluminio + acciaio. LED 10,8W (9 led) 40° B.N. 865LM. Corpo: Alluminio trattato per esterno e Acciaio.