ELCOM SRL - EOWB175-C2 B175 10,8W B.C. 25? 220V IP67 - B175-C2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Spannungsart - AC
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8052278972741
Artikelnummer
EOWB175-C2
Herstellernummer
B175-C2
Hersteller
EOW
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
810...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
180 mm
Einbaudurchmesser:
165 mm
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja