Startseite

ELCOM SRL - EOWB175-B4 B175 10,8W BLU 40? 220V IP67 - B175-B4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Einbaudurchmesser - 167 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 195 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8052278972840

Artikelnummer

EOWB175-B4

Herstellernummer

B175-B4

Hersteller

EOW

Schutzart (IP):

IP67

Einbaudurchmesser:

167 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

195 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Außendurchmesser:

180 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtfarbe:

blau

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

BAXTER 175 IP67 - Faretto LED Baxter da incasso per esterno con cassforma. Corpo in alluminio. Finitura acciaio. LED Blu 10,8W CRI 85 - 40°.