Startseite

ELCOM SRL - EOW81-04021 DRIVER 50W 2X500MA - 81-04021

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW81-04021 DRIVER 50W 2X500MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 43...43 W

  • Ausgangsstrom - 1200...1200 mA

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163181060

Artikelnummer

EOW81-04021

Herstellernummer

81-04021

Hersteller

EOW

Ausgangsleistung:

43...43 W

Ausgangsstrom:

1200...1200 mA

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Driver 1000mA (2X500mA) - 50 W.