Startseite

ELCOM SRL - EOW81-04020 DRIVER 15W 350MA - 81-04020

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW81-04020 DRIVER 15W 350MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Ausgangsleistung - 15...15 W

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - II

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163180278

Artikelnummer

EOW81-04020

Herstellernummer

81-04020

Hersteller

EOW

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Ausgangsleistung:

15...15 W

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Driver 15 W Corrente costante - Output 350mA - Max 4 pz ogni 30mt.