ELCOM SRL - EOW81-04019 DRIVER 20W 500MA - 81-04019

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Gehäuse - ohne (Platinenmontage)
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsstrom - 500...500 mA
Packung
1 ST
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Gehäuse:
ohne (Platinenmontage)
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsstrom:
500...500 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
20...20 W


