ELCOM SRL - EOW81-04018 DRIVER 75W 1400MA - 81-04018

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Ausgangsstrom - 1400...1400 mA
Ausgangsleistung - 75...75 W
Packung
1 ST
EAN
8019163180339
Artikelnummer
EOW81-04018
Herstellernummer
81-04018
Hersteller
EOW
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Ausgangsstrom:
1400...1400 mA
Ausgangsleistung:
75...75 W
Driver 1400mA - 75 W.


