ELCOM SRL - EOW81-04016 DRIVER 60W 1400MA DALI - 81-04016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 51...51 W
Ausgangsstrom - 1400...1400 mA
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
8019163180292
Artikelnummer
EOW81-04016
Herstellernummer
81-04016
Hersteller
EOW
Ausgangsleistung:
51...51 W
Ausgangsstrom:
1400...1400 mA
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Driver 1400mA - Dimmerabile DALI. 51W.


