ELCOM SRL - EOW81-04013 DRIVER MAX 45W 925/1050MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 37...37 W
Ausgangsstrom - 1050...1050 mA
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
8019163180308
Artikelnummer
EOW81-04013
Herstellernummer
81-04013
Hersteller
EOW
Ausgangsleistung:
37...37 W
Ausgangsstrom:
1050...1050 mA
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Driver LED Output 1050mA - 37 W.


