ELCOM SRL - EOW81-04012 DRIVER 32W MAX 700MA IND - 81-04012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Gehäuse - ohne (Platinenmontage)
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Packung
1 ST
EAN
8019163180018
Artikelnummer
EOW81-04012
Herstellernummer
81-04012
Hersteller
EOW
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Gehäuse:
ohne (Platinenmontage)
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
32...32 W


