Startseite

ELCOM SRL - EOW81-04007 DRIVER 10W 350MA DIM.1-10V/PHASE-CUT - 81-04007

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW81-04007 DRIVER 10W 350MA DIM.1-10V/PHASE-CUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Gehäuse - ohne (Platinenmontage)

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - nein

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

Packung

  • 1 ST

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Gehäuse:

ohne (Platinenmontage)

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

5.5...5.5 W

Output 350mA. Regolabile sul taglio di fase e 1-10V