Startseite

ELCOM SRL - EOW81-04002 DRIVER 20W 500MA DIM.DALI IND - 81-04002

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW81-04002 DRIVER 20W 500MA DIM.DALI IND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsstrom - 500...500 mA

  • Ausgangsleistung - 18...18 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163166944

Artikelnummer

EOW81-04002

Herstellernummer

81-04002

Hersteller

EOW

Ausgangsstrom:

500...500 mA

Ausgangsleistung:

18...18 W

Driver 18 W Output 500mA - Dimmerabile DALI.