ELCOM SRL - EOW7850I-00-16 BROADWAY ANGOLO INTERNO NE - 7850I-00-16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Länge - 420 mm
Breite - 420 mm
Packung
1 ST
EAN
8019163170286
Artikelnummer
EOW7850I-00-16
Herstellernummer
7850I-00-16
Hersteller
EOW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
420 mm
Breite:
420 mm
Angolo Interno in alluminio estruso verniciato nero.


