ELCOM SRL - EOW7701-10-30 BINARIO MM MONOFASE 1M NE - 7701-10-30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gruppen/Phasen - 1
Nennspannung - 230...250 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 4000 W
Busfähig - ja
Form - oval
Packung
1 ST
EAN
8019162052989
Artikelnummer
EOW7701-10-30
Herstellernummer
7701-10-30
Hersteller
EOW
Anzahl der Gruppen/Phasen:
1
Nennspannung:
230...250 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
4000 W
Busfähig:
ja
Form:
oval
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
Biegbar:
nein
Länge:
1000 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
22 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I