ELCOM SRL - EOW7512-40-30 BINARIO LKM TRIFASE INCASSO 4M NE - 7512-40-30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Länge - 4000 mm
Farbe - schwarz
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
8019163107114
Artikelnummer
EOW7512-40-30
Herstellernummer
7512-40-30
Hersteller
EOW
Nennspannung:
220...240 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Länge:
4000 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe:
33 mm
Breite:
53 mm
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
37 mm


