ELCOM SRL - EOW7512-20-30 BINARIO LKM TRIFASE DA INCASSO 2 MT NE - 7512-20-30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 250...250 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Länge - 2000 mm
Farbe - schwarz
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
8019162036972
Artikelnummer
EOW7512-20-30
Herstellernummer
7512-20-30
Hersteller
EOW
Nennspannung:
250...250 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Länge:
2000 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Breite:
53 mm
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
37 mm


