ELCOM SRL - EOW7512-10-31 BINARIO LKM TRIFASE DA INCASSO 1 MT BI - 7512-10-31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 250...250 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Länge - 1000 mm
Farbe - weiß
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
8019162036927
Artikelnummer
EOW7512-10-31
Herstellernummer
7512-10-31
Hersteller
EOW
Nennspannung:
250...250 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Länge:
1000 mm
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Breite:
53 mm
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
37 mm


