ELCOM SRL - EOW7511-20-30 BINARIO LKM TRIFASE QUADRO 2M NE - 7511-20-30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Nennspannung - 230...230 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3600 W
Busfähig - nein
Form - rechteckig
Packung
1 ST
EAN
8019162036859
Artikelnummer
EOW7511-20-30
Herstellernummer
7511-20-30
Hersteller
EOW
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
230...230 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3600 W
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Biegbar:
nein
Länge:
2000 mm
Breite:
36 mm
Höhe:
33 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I


